Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

VIMAR SPA - VIW46XVR.FS04 XVR AHD 4 canali 4K Lite HDD 1TB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46XVR.FS04 XVR AHD 4 canali 4K Lite HDD 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 4

  • Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 1

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352717558

Artikelnummer

VIW46XVR.FS04

Herstellernummer

46XVR.FS04

Hersteller

VIW

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Speicherkapazität je Festplatte:

1 TB

Anzahl der LAN-Ports:

1

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

12 W

Max. Übertragungsrate:

100 Mbit/s

Prozessor-Typ:

sonstige

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebssystem:

sonstige

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

4

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

255 mm

Höhe:

264 mm

Tiefe:

42 mm

Gerätebauart:

Desktop

Unterstützt RAID 6:

nein

Unterstützt RAID 10:

nein

DVR Ibrido a 4 canali AHD/CVBS compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, funzione CsC, supporta AHD fino a 8Mpx (8Mpx Lite@ 12fps, 5Mpx @12fps, 5Mpx Lite@20fps, 4/3Mpx @12fps, 4Mpx Lite/1080p/720/WD1@25 fps)e IP fino a 8 Mpx (20 fps), audio 1 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscita BNC (CVBS o SPOT), VGA fino a 1080p e HDMI fino a 4K, Ethernet RJ45, interfaccia web, CVM, controllo remoto e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc incluso. Dim. 255x222x42 mm