Startseite

VIMAR SPA - VIW46NVR.64 NVR 64CH H.265 - 46NVR.64

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46NVR.64 NVR 64CH H.265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Anzahl der Festplattenplätze - 8

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 8

  • Speicherkapazität je Festplatte - 48 TB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Elvox TVCC

EAN

8013406311399

Artikelnummer

VIW46NVR.64

Herstellernummer

46NVR.64

Hersteller

VIW

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Anzahl der Festplattenplätze:

8

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

8

Speicherkapazität je Festplatte:

48 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

64

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

2

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

2

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

0 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Max. Übertragungsrate:

1000 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

64

Unterstützt RAID 0:

ja

Unterstützt RAID 1:

ja

Unterstützt RAID 5:

ja

Unterstützt RAID 6:

ja

Unterstützt RAID 10:

ja

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

436 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

445 mm

NVR a 64 ingressi, compressione H.265, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 64 canali Real Time, HDD non incluso, SATA x8, max 8TB per HDD, connessioni audio 1IN/1OUT, gestione allarmi 8IN/4OUT, 3 USB, uscita HDMI con risoluzione fino a4K, controllo e visione remota, QRCODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, software CVM. Dimensioni: 445×436×100 mm. Peso 5,6 kg (HDD escluso).