Startseite

VIMAR SPA - VIW46364.E.100 CAVO COASSIALE P.INTERNA ECA 100M - 46364.E.100

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46364.E.100 CAVO COASSIALE P.INTERNA ECA 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 3.3 mm

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - braun

  • Außenleiter-Form - sonstige

  • Außendurchmesser ca. - 3.3 mm

Packung

  • 100 M

EAN

8013406301147

Artikelnummer

VIW46364.E.100

Herstellernummer

46364.E.100

Hersteller

VIW

Durchmesser Außenleiter:

3.3 mm

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

braun

Außenleiter-Form:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

3.3 mm

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mit Nagetierschutz:

nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Cavo coassiale per posa interna, diametro 3,3 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), marrone - matassa da 100 m