VIMAR SPA - VIW46264.001.01 EXTENDER ETHERNET POE - 46264.001.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox TVCC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406309129
Artikelnummer
VIW46264.001.01
Herstellernummer
46264.001.01
Hersteller
VIW
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der PoE-Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
15 W
Max. Leistungsaufnahme:
3 W
Redundante Stromversorgung:
nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
45.5 mm
Tiefe:
29 mm