Startseite

VIMAR SPA - VIW46260.10P.03 SWITCH GBIT 8 PORTE POE AT 2UPLINK - 46260.10P.03

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46260.10P.03 SWITCH GBIT 8 PORTE POE AT 2UPLINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Tischmodell (Desktop)

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 10

  • Managebar - nein

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352784758

Artikelnummer

VIW46260.10P.03

Herstellernummer

46260.10P.03

Hersteller

VIW

Montageart:

Tischmodell (Desktop)

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

10

Managebar:

nein

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

10

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

10

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

8

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

110 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

207 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

95 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

27 mm

Max. Leistungsaufnahme:

6.5 W

Redundante Stromversorgung:

nein

Switch Giga Ethernet con 10 porte RJ45 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività, 8 porte PoE Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+,3/6-) + 2 Uplink. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, tabella MAC 2K. Porta 1 supporta HiPoE fino a 60 W. Alimentazione 100-240 Vac. Dimensioni: 268×181×44 mm