Startseite

VIMAR SPA - VIW46235.180PAN TLC PANORAMICA IP 8MPX 180 20M IR PLUS

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46235.180PAN TLC PANORAMICA IP 8MPX 180  20M IR PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Panorama

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 3.2...3.3 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352679177

Artikelnummer

VIW46235.180PAN

Herstellernummer

46235.180PAN

Hersteller

VIW

Ausführung:

Panorama

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

3.2...3.3 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

256 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

180...180.1 °

Leistungsaufnahme:

13.2 W

Versorgungsspannung:

0.1...12.01 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

289 mm

Höhe:

138 mm

Breite:

289 mm

Tiefe:

160 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera Panoramica IP 8Mpx (4096 x 1800 30fps), 4 obiettivi da 3,6mm con visione 180°, filtro IR meccanico, illuminatori IR con portata fino a 20m, slot SD CARD 256GB, funzioni di analisi video, WDR e 3DNR, RTSP, gestione allarmi 1IN/1OUT, alimentazione PoE (IEEE 802.3af) o 12 Vdc max 13,2 W con IR ON, completa di staffa da parete, grado di protezione IP67/IK10. Dimensioni 289x160x138 mm. Peso 2100 g