Startseite

VIMAR SPA - VIW4621.2812DA TLC BULLET IP 4MPX 2,8-12MM A.V - 4621.2812DA

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW4621.2812DA TLC BULLET IP 4MPX 2,8-12MM A.V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352712782

Artikelnummer

VIW4621.2812DA

Herstellernummer

4621.2812DA

Hersteller

VIW

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

50 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

256 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

3100...9400 °

Leistungsaufnahme:

550 W

Versorgungsspannung:

12...12.01 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

8100 mm

Höhe:

81 mm

Breite:

8100 mm

Tiefe:

218 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, funzioni AV, WDR, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680 g