VIMAR SPA - VIW4621.028B TLC BULLET IR IP 2MPX OB 2,8MM H.265 - 4621.028B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Mit Infrarot-Lampe - ja
Schutz gegen Vandalismus - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352700727
Artikelnummer
VIW4621.028B
Herstellernummer
4621.028B
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Versorgungsspannung:
12...12.01 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
7500 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
7500 mm
Tiefe:
168 mm


