Startseite

VIMAR SPA - VIW41000 UNIT DUE FILI PLUS AUDIO BASE

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41000 UNIT  DUE FILI PLUS AUDIO BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Höhe - 114.5 mm

  • Tiefe - 32.6 mm

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406272072

Artikelnummer

VIW41000

Herstellernummer

41000

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Höhe:

114.5 mm

Tiefe:

32.6 mm

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Farbe:

sonstige

Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio, regolazione automatica del bilanciamento audio, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso pulsante esterno apriporta, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o fisso