VIMAR SPA - VIW41000 UNIT DUE FILI PLUS AUDIO BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Parlare/suonare
Tecnica di installazione - Sistema bus
Altezza - 114.5 mm
Profondità - 32.6 mm
Numero di pulsanti per chiamata - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406272072
Codice prodotto
VIW41000
Cod. produttore
41000
Produttore
VIW
Tipologia:
Parlare/suonare
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
32.6 mm
Numero di pulsanti per chiamata:
4
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Funzione di teleloop:
sì
Colore:
Altro


