Startseite

VIMAR SPA - VIW40610.S POSTO INTERNO 7 SIP - 40610.S

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40610.S POSTO INTERNO 7  SIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Einzelruffunktion - ja

  • Gruppenruffunktion - ja

  • Allgemeine Ruffunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352692053

Artikelnummer

VIW40610.S

Herstellernummer

40610.S

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Einzelruffunktion:

ja

Gruppenruffunktion:

ja

Allgemeine Ruffunktion:

nein

Anrufumleitfunktion:

ja

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Videocitofono vivavoce da parete per sistema SIP, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app, display touch screen a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e funzioni rapide, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE o 12 Vdc, nero