Startseite

VIMAR SPA - VIW30617AE SUPPORTO ANTIEFFRAZIONE 7M + VITI - 30617AE

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30617AE SUPPORTO ANTIEFFRAZIONE 7M + VITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 0

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352729605

Artikelnummer

VIW30617AE

Herstellernummer

30617AE

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Befestigungsart:

sonstige

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto antieffrazione 7 moduli, con viti, per scatole 6/7 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie