Startseite

VIMAR SPA - VIW30617.C PROTEZIONE SUPPORTO 7M LINEA - 30617.C

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30617.C PROTEZIONE SUPPORTO 7M LINEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Bauschutzdeckel

  • Länge - 78.2 mm

  • Breite - 198.7 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352696839

Artikelnummer

VIW30617.C

Herstellernummer

30617.C

Hersteller

VIW

Durchmesser:

0 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Bauschutzdeckel

Länge:

78.2 mm

Breite:

198.7 mm

Befestigungsart:

sonstige

Tiefe:

27.4 mm

Mit Kabelauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9002

Coperchio trasparente di protezione per supporto 7 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie