Startseite

VIMAR SPA - VIW30602 SUPPORTO 2M + GRIFFE INT71 - 30602

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW30602 SUPPORTO 2M + GRIFFE INT71

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352681439

Artikelnummer

VIW30602

Herstellernummer

30602

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

sonstige

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm. Rimuovere lo spessore se utilizzato con pareti in cartongesso.

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie