Startseite

VIMAR SPA - VIW21507.1.B SUPPORTO RADIO PLACCA 2M BIANCO - 21507.1.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW21507.1.B SUPPORTO RADIO PLACCA 2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352620698

Artikelnummer

VIW21507.1.B

Herstellernummer

21507.1.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Supporto per installazione a parete per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee da completare con placche 2 moduli Eikon Evo, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie