VIMAR SPA - VIW20684.C15 PLACCA ROUND 4M ANTRACITE MATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Metall
Ausführung der Oberfläche - matt
Mit Klappdeckel - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352477063
Artikelnummer
VIW20684.C15
Herstellernummer
20684.C15
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
142.5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
9 mm
Placca Round 4 moduli, metallo, antracite matt, cornice cromata