Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW20683.C15 PLACCA ROUND 3M ANTRACITE MATT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352477391

Artikelnummer

VIW20683.C15

Herstellernummer

20683.C15

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Metall

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

9 mm

Placca Round 3 moduli, metallo, antracite matt, cornice cromata