VIMAR SPA - VIW20657.C13 PLACCA CLASSIC 7M ARGENTO MATT - 20657.C13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Farbe - Silber
Werkstoff - Metall
Ausführung der Oberfläche - matt
Mit Klappdeckel - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352479968
Artikelnummer
VIW20657.C13
Herstellernummer
20657.C13
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
7
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
206 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
9 mm
Placca Classic 7 moduli, metallo, argento matt, cornice cromata


