Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW20653.C02 PLACCA CLASSIC 3M BIANCO ANTICO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Breite - 119.8 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352479029

Artikelnummer

VIW20653.C02

Herstellernummer

20653.C02

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

119.8 mm

Höhe:

84.8 mm

Tiefe:

9 mm

Placca Classic 3 moduli, metallo, bianco antico, cornice cromata