Startseite

VIMAR SPA - VIW20606.0 SUPPORTO 1M BS NO COPRIFORO - 20606.0

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20606.0 SUPPORTO 1M BS NO COPRIFORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352623019

Artikelnummer

VIW20606.0

Herstellernummer

20606.0

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto 1 modulo, con viti, senza copriforo laterali, per scatole quadrate BS, grigio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie