Startseite

VIMAR SPA - VIW20457 LETTORE TRANSPONDER ESTERNO KNX GRIGIO - 20457

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20457 LETTORE TRANSPONDER ESTERNO KNX GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352373679

Artikelnummer

VIW20457

Herstellernummer

20457

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Lettore/programmatore di smart card, uscita a relè in scambio 8 A 24V, alimentazione 12/24 V~ 50-60 Hz e 12/24 V d.c. (SELV), grigio - 3moduli. Fornito senza smart card

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie