Startseite

VIMAR SPA - VIW20292.N UNIT ALIMENTAZIONE USB 5V 1,5A 1M NEXT - 20292.N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352537118

Artikelnummer

VIW20292.N

Herstellernummer

20292.N

Hersteller

VIW

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

RAL-Nummer:

0

Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 1 modulo. Il dispositivo va utilizzato per ricaricare i telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici che offrono la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB