VIMAR SPA - VIW20292.B UNIT ALIMENTAZIONE USB 5V1,5A 1M BIANCO - 20292.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352537095
Artikelnummer
VIW20292.B
Herstellernummer
20292.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 1 modulo. Il dispositivo va utilizzato per ricaricare i telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici che offrono la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB