VIMAR SPA - VIW20292.AC.B Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
RAL-Nummer - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352643727
Artikelnummer
VIW20292.AC.B
Herstellernummer
20292.AC.B
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo