Startseite

VIMAR SPA - VIW20195.N ACCESS POINT WI-FI 230V 2M NEXT - 20195.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20195.N ACCESS POINT WI-FI 230V 2M NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 54 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352589520

Artikelnummer

VIW20195.N

Herstellernummer

20195.N

Hersteller

VIW

Max. Übertragungsrate:

54 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 b/g/n

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Firewall:

nein

Anschluss für externe Antenne:

nein

Bridgefunktion:

ja

Repeaterfunktion:

nein

Power over Ethernet:

nein

Farbe:

sonstige

Breite:

44.9 mm

Höhe:

4900 mm

Tiefe:

51.7 mm

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Einbau:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Steckdosenadapter:

nein

Access point Wi-Fi 54 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz, Next - 2 moduli