VIMAR SPA - VIW19957.12 PLACCA FIT 7M OTTONE SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Messing
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Anzahl der Einheiten horizontal - 7
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352646353
Artikelnummer
VIW19957.12
Herstellernummer
19957.12
Hersteller
VIW
Farbe:
Messing
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
7
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
7
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Oberflächenschutz:
gebürstet
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Transparent:
nein
Tiefe:
6.1 mm