Startseite

VIMAR SPA - VIW19953.31 PLACCA ARK FIT 3M SABBIA DI LIPARI - 19953.31

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19953.31 PLACCA ARK  FIT 3M SABBIA DI LIPARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352645783

Artikelnummer

VIW19953.31

Herstellernummer

19953.31

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

122 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

4.9 mm

Einbaubreite:

122 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca fit 3 moduli, metallo, sabbia di lipari