Startseite

VIMAR SPA - VIW19618 SUPPORTO 8M CON VITI - 19618

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19618 SUPPORTO 8M CON VITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352450721

Artikelnummer

VIW19618

Herstellernummer

19618

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto 8M con viti. Supporto 8 moduli (4+4), con viti, per scatola da incasso V71318, V71718 base da tavolo 19788

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie