VIMAR SPA - VIW19612 SUPPORTO 2M CENTRALI + VITI - 19612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Packung
1 ST
EAN
8007352644380
Artikelnummer
VIW19612
Herstellernummer
19612
Hersteller
VIW
Ausführung:
Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


