Startseite

VIMAR SPA - VIW19602 SUPPORTO 2M + GRIFFE INT71 - 19602

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19602 SUPPORTO 2M + GRIFFE INT71

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Befestigungsart - Krallenbefestigung

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Arké

EAN

8007352433465

Artikelnummer

VIW19602

Herstellernummer

19602

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto 2M + griffe int71. Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm, componibile con interasse 71 mm • La semitrasparenza facilita installazione e cablaggio degli apparecchi • La struttura a nido d'ape conferisce robustezza strutturale • Le asole sugli angoli permettono il fissaggio a pannello • I denti di aggancio favoriscono il fissaggio in batteria per l’installazione di più moduli