VIMAR SPA - VIW19586.M MICROFONO DI CHIAMATA METAL - 19586.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Funk bidirektional - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8007352595279
Artikelnummer
VIW19586.M
Herstellernummer
19586.M
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


