Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW19373.M SUONERIA 230V 50-60HZ METAL

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19373.M SUONERIA 230V 50-60HZ METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

  • Tonart - alternierend

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8007352594135

Artikelnummer

VIW19373.M

Herstellernummer

19373.M

Hersteller

VIW

Nennspannung:

230 V

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Tonart:

alternierend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Suoneria 230 V~ 50-60 Hz, Metal