Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW19373.B SUONERIA 230V 50-60HZ BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8007352456136

Artikelnummer

VIW19373.B

Herstellernummer

19373.B

Hersteller

VIW

Nennspannung:

230 V

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Suoneria 230 V~ 50-60 Hz, bianco