VIMAR SPA - VIW19370.B SUONERIA 12V 50-60HZ BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352456129
Artikelnummer
VIW19370.B
Herstellernummer
19370.B
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Suoneria 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, bianco