VIMAR SPA - VIW19318 Presa coassiale tipo F femmina grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Abdeckung - ohne
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352414600
Artikelnummer
VIW19318
Herstellernummer
19318
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Abdeckung:
ohne
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
0...2400 MHz



