VIMAR SPA - VIW19318.M Presa coassiale tipo F femmina Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Abdeckung - ohne
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - Aluminium
Packung
10 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352594630
Artikelnummer
VIW19318.M
Herstellernummer
19318.M
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Abdeckung:
ohne
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Aluminium
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
0...2400 MHz


