VIMAR SPA - VIW19292.C.M ALIMENTATORE USB C 5V 1,5A 1M METAL - 19292.C.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8007352629042
Artikelnummer
VIW19292.C.M
Herstellernummer
19292.C.M
Hersteller
VIW
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


