VIMAR SPA - VIW19195.M ACCESS POINT WI-FI 230V 2M METAL - 19195.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Firewall - nein
Farbe - sonstige
Breite - 44.8 mm
Höhe - 4900 mm
Tiefe - 51.9 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352601543
Artikelnummer
VIW19195.M
Herstellernummer
19195.M
Hersteller
VIW
Firewall:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
44.8 mm
Höhe:
4900 mm
Tiefe:
51.9 mm
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Steckdosenadapter:
nein
Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz, Metal - 2 moduli


