VIMAR SPA - VIW17044.B PRESA 2P 15A USA+EU 4,8MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Steckdosen - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Steckdosen schaltbar - 0
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8007352081185
Artikelnummer
VIW17044.B
Herstellernummer
17044.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
21.8 mm
Gerätehöhe:
50.1 mm
Gerätetiefe:
32.5 mm



