Startseite

VIMAR SPA - VIW16813.Q.B SUPPORTO IP55 3M BIANCO - 16813.Q.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16813.Q.B SUPPORTO IP55 3M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352082977

Artikelnummer

VIW16813.Q.B

Herstellernummer

16813.Q.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

sonstige

Montageart der Moduleinsätze:

hinten

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto 3 moduli, con viti, con coperchio e membrana elastica trasparente IP55 per scatole da incasso 3 moduli, bianco. Adatta per placca Classica Idea escluse placche in legno