Startseite

VIMAR SPA - VIW16783.34 PLACCA ROND 1M PANN.NICHEL SPAZZ. - 16783.34

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352151253

Artikelnummer

VIW16783.34

Herstellernummer

16783.34

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Titan

RAL-Nummer (ähnlich):

7048

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

41 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

9 mm

Einbaubreite:

41 mm

Einbauhöhe:

85 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Rondò 1 modulo per pannelli, metallo pressofuso, nichel spazzolato.