Startseite

VIMAR SPA - VIW16756.21 PLACCA ROND 6M ARGENTO METALL. - 16756.21

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16756.21 PLACCA ROND  6M ARGENTO METALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 6

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352093010

Artikelnummer

VIW16756.21

Herstellernummer

16756.21

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9023

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

198 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

9 mm

Einbaubreite:

198 mm

Einbauhöhe:

82 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Rondò 6 moduli, metallo pressofuso, argento metallizzato