Startseite

VIMAR SPA - VIW16727 SUPPORTO 2M PER GUIDA DIN - 16727

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16727 SUPPORTO 2M PER GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Befestigungsart - Schnappbefestigung

  • Montageart der Moduleinsätze - hinten

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 20 ST

Produktserien

Idea

EAN

8007352133402

Artikelnummer

VIW16727

Herstellernummer

16727

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Befestigungsart:

Schnappbefestigung

Montageart der Moduleinsätze:

hinten

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035