VIMAR SPA - VIW16722 SUPPORTO 2M RIGATO SCAT.INC.3M GRIGIO - 16722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Montageart der Moduleinsätze - hinten
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Packung
20 ST
Produktserien
Idea
EAN
8007352047334
Artikelnummer
VIW16722
Herstellernummer
16722
Hersteller
VIW
Ausführung:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Montageart der Moduleinsätze:
hinten
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
nein
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast


