VIMAR SPA - VIW16718 SUPPORTO 12M +VITI - 16718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2
Befestigungsart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8007352116993
Artikelnummer
VIW16718
Herstellernummer
16718
Hersteller
VIW
Ausführung:
Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Befestigungsart:
sonstige
Montageart der Moduleinsätze:
hinten
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


