VIMAR SPA - VIW16572 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE 230V GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Relais
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 6 A
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352076822
Artikelnummer
VIW16572
Herstellernummer
16572
Hersteller
VIW
Ausführung:
Relais
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
6 A
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Temporizzatore elettronico per comando luce scale, locali di servizio, aspiratori domestici, uscita a relè NO 6 A 230 V~, individuazione al buio, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, grigio - 2 moduli Caratteristiche • apparecchio da utilizzare in luoghi asciutti e non polverosi ad una temperatura compresa tra -5 °C e +40 °C. • grado di protezione IP41 con apparecchio installato ad incasso in pareti lisce con relativo supporto, placca ed eventuali copriforo (serie Idea), con placca autoportante ed eventualicopriforo (serie Linea) • tensione di alimentazione: 230 V~ ±10% 50-60 Hz • uscita 1P NO a relé 6 A 230 V~ cos f 1 (incandescenza) e 2 A 230 V~ cos f 0,4 (fluorescenti e motori) • regolazione temporizzazione: da 30 s a 15 min