Startseite

VIMAR SPA - VIW16345.B PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV BIANCO

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16345.B PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352024878

Artikelnummer

VIW16345.B

Herstellernummer

16345.B

Hersteller

VIW

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01099, bianco