VIMAR SPA - VIW16292.B UNIT ALIMENTAZIONE USB 5V1,5A 1M BIANCO - 16292.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352573871
Artikelnummer
VIW16292.B
Herstellernummer
16292.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, bianco


