Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW16107 PULSANTE 1P NO 16A + CONTATTO NC GRIGIO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352003712

Artikelnummer

VIW16107

Herstellernummer

16107

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Pulsante 1P NO (di marcia) 16 A con contatto ausiliario NC 16 A.