VIMAR SPA - VIW14850.SL RIVELATORE IR KNX SILVER - 14850.SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 112...112 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352390263
Artikelnummer
VIW14850.SL
Herstellernummer
14850.SL
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
112...112 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
1.5 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Erfassungswinkel vertikal:
36...36 °
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


